Motion
SCHB-DL-115

Dodge
SCHB-DL-115

SCHB-DL-115
Artículo MI #08523919
No. Fabricante SCHB-DL-115
Precio489.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SCHB-DL-115

SCHB-DL-115
Artículo MI #08523919
No. Fabricante SCHB-DL-115
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
Precio489.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.0100 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.9375 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 210
  • Dibujo CAD
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Colgador del transportador de tornillos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Rendimiento
    Servicio normal
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5213 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782475906871

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-DL-115 COJINETES