Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud2.7500 pulg.
- Diámetro del orificio del perno0.4375 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1 pulg.
- Longitud del orificio1.34 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos2.7500 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos2.7500 pulg.
- Peso1.79 lb
Detalles
- Serie de cojinetesSerie 205
- Tipo de cojineteTornillo de fijación VSC Rodamiento de bolas
- Forma del orificioRonda
- Tipo de orificioRecto
- País de origenEE. UU.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de carga dinámica3146 lbf
- Capacidad de expansiónSin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaUnirex N2
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante062509
- Número de Upc del fabricante782475948260
- Velocidad máxima4500 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3146 lbf
- Capacidad de carga estática radial1769 lbf
- RelubricableNo
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- Sensor listoSe requiere adaptador
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Separación incluidaNo
- Capacidad de carga estática1769 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782475948260
Descripción general
- Dos tipos: SC de servicio normal, SCM de servicio medio.
- El sello DualGuard, compuesto por un sello de labio único y un deflector de goma, es estándar en todos los rodamientos SC/SCM. Opción de sellos de laberinto.
- Intercambie las dimensiones de montaje con los productos más competitivos.
- 65° Ajuste el ángulo del tornillo para mayor poder de sujeción y facilidad de instalación en áreas confinadas.
- El dispositivo antirrotación en los cojinetes evita la rotación de la plaquita asociada con cargas ligeras o giratorias/aplicaciones de alta velocidad.
- Bloques de almohada de expansión disponibles para los tamaños de eje SC más populares.
- Opción de alta temperatura disponible para 400°F en SC y SCM.
- Más o menos 2° de desalineación estática.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyCon OPTIFY, se le equipará con información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes y diagnosticar el fallo de la caja de engranajes antes de que ocurra.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.