Motion
P4B-SD-214 OBLIGACIONES ESPECIALES

Dodge
P4B-SD-214 SPECIAL DUTY

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08523993
No. Fabricante P4B-SD-214 SPECIAL DUTY
Precio7,206.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-SD-214 SPECIAL DUTY

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/8 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08523993
No. Fabricante P4B-SD-214 SPECIAL DUTY
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
Su precio$7,206.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.8800 a 12.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/8 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.75 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-300

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio especial
  • Capacidad de carga dinámica
    21331 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    066365
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Anillo del pistón
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo
    Cojinete de servicio especial del bloque de almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475036776

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-SD-214 COJINETES ESPECIALES DE TRABAJO