Motion
S1U-SD-304 OBLIGACIONES ESPECIALES

Dodge
S1U-SD-304 SPECIAL DUTY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.2500 pulg. de diámetro de orificio, 8.0000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #08523999
No. Fabricante S1U-SD-304 SPECIAL DUTY
Precio10,313.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-SD-304 SPECIAL DUTY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.2500 pulg. de diámetro de orificio, 8.0000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #08523999
No. Fabricante S1U-SD-304 SPECIAL DUTY
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
Precio10,313.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.2500 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.3800 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    23553 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    066517
  • Material
    066517
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475037674

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U-SD-304 COJINETES ESPECIALES DE TRABAJO