Motion
B1U-SD-213 OBLIGACIONES ESPECIALES

DODGE
B1U-SD-213 SPECIAL DUTY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.8125 pulg. de diámetro de orificio, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #08524001
No. Fabricante B1U-SD-213 SPECIAL DUTY
Precio7,405.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
B1U-SD-213 SPECIAL DUTY

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.8125 pulg. de diámetro de orificio, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #08524001
No. Fabricante B1U-SD-213 SPECIAL DUTY
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
Precio7,405.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.5000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    21331 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    066574
  • Material
    066574
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475037957

Descripción general

Descripción del fabricante
B1U-SD-213 COJINETES ESPECIALES DE TRABAJO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"