Motion
EP4B-IP-515L

DODGE
EP4B-IP-515L

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524101
No. Fabricante EP4B-IP-515L
Precio9,061.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
EP4B-IP-515L

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524101
No. Fabricante EP4B-IP-515L
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
Su precio$9,061.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6900 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    7.0800 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    220000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    071628
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    315000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476275457

Descripción general

Descripción del fabricante
EP4B-IP-515L COJINETES