Motion
P4B3152-ISAF-908R HYD

DODGE
P4B3152-ISAF-908R HYD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 9-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil
Artículo MI #08524119
No. Fabricante P4B3152-ISAF-908R HYD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B3152-ISAF-908R HYD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 9-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil
Artículo MI #08524119
No. Fabricante P4B3152-ISAF-908R HYD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9-1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sellado
    Auxiliar
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782476580414

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B3152-ISAF-908R COJINETES HIDRÁULICOS