Motion
F4B-E-115R MOD

DODGE
F4B-E-115R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524151
No. Fabricante F4B-E-115R MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-E-115R MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 1-15/16 pulg., orificio , tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524151
No. Fabricante F4B-E-115R MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-E-115R MOD es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 1-15/16 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-E .
  • Número de catálogo del fabricante
    073325
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    F4B-E
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-E-115R COJINETES MOD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"