Motion
INS-ER-DL-108-LL (REVENTA)

DODGE
INS-ER-DL-108-LL (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #08524179
No. Fabricante INS-ER-DL-108-LL (RESALE)
Precio271.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-ER-DL-108-LL (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #08524179
No. Fabricante INS-ER-DL-108-LL (RESALE)
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
Precio271.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7332 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4475 lbf
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476375416

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-ER-DL-108-LL COJINETES (REVENTA)
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good