Motion
P2B-SCH-50M-E-HT

DODGE
P2B-SCH-50M-E-HT

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08524200
No. Fabricante P2B-SCH-50M-E-HT
Precio925.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-SCH-50M-E-HT

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08524200
No. Fabricante P2B-SCH-50M-E-HT
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
Precio925.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    50 mm
  • Tamaño del marco de captación
    LD-30,TS-300
  • Peso
    9.9 lb

Detalles

  • Pasador antirrotación
    Clavija antirrotación incluida
  • Serie de cojinetes
    Serie 210
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Ranura de la tapa del extremo
    Sin ranura de tapa de extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Material del cabestrillo
    Acero
  • Tipo de cabestrillo
    Carpeta estándar
  • Tipo de grasa
    Krytox GPL 206
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Temperatura alta
  • Número de Upc del fabricante
    782476489205
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Material del anillo exterior
    Acero
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Material de retención
    Polímero
  • Tipo de retén
    JAULA DE VIDA MÁXIMA
  • Tipo de sello
    Escudo
  • Autoalineación
    Centrado automático
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Serie
    Serie 210
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476489205

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SCH-50M-E-HT COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos