Motion
F4B-E-108R-DRY

DODGE
F4B-E-108R-DRY

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524227
No. Fabricante F4B-E-108R-DRY
Precio671.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-E-108R-DRY

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo cónico, 1-1/2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524227
No. Fabricante F4B-E-108R-DRY
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
Precio671.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.38 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    4.1300 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    4.1300 pulg.
  • Peso
    10.84 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de brida E-Xtra
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    F4B-E-108R-DRY COJINETES
  • Capacidad de carga dinámica
    7070 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida de cuatro pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El F4B-E-108R-DRY es una unidad de cojinete de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un cojinete de 1-1/2 pulg. de diámetro de orificio, sin expansión (fijo). Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple labio XTS en la serie F4B-E . La unidad pesa 10.840 libras.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    075478
  • Material
    075478
  • RPM Máx.
    3320 rpm
  • Velocidad máxima
    3320 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33000 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    F4B-E
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    33000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782475280995

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-E-108R-DRY COJINETES
  • Montado, ajustado y prelubricado en fábrica.
  • Rodillos y anillos de rodadura endurecidos.
  • Fácil instalación y mantenimiento.
  • Ángulo de tornillo de ajuste de 65 grados, anillo/dedos Springlok: más poder de sujeción que de 90 a 120 grados.
  • Juntas de contacto con el borde de goma triple.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno