Motion
F3B-SDL-104

DODGE
F3B-SDL-104

F3B-SDL-104
Artículo MI #08524250
No. Fabricante F3B-SDL-104
Precio215.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F3B-SDL-104

F3B-SDL-104
Artículo MI #08524250
No. Fabricante F3B-SDL-104
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
Precio215.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7500 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.9400 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.9400 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Grasa compleja de litio
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero estampado
  • Tipo de carcasa
    Brida redonda 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    075828
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
F3B-SDL-104 COJINETES
  • Construcción robusta: Fabricado con materiales de alta calidad para soportar condiciones operativas extremas y mejorar la longevidad.
  • Diseño de brida 3-Bolt: cuenta con un práctico sistema de montaje de 3 pernos para una instalación fácil y una fijación segura a varios conjuntos.
  • Ingeniería de precisión: diseñada para una fricción mínima y una distribución óptima de la carga, lo que garantiza un rendimiento eficiente en entornos exigentes.
  • Compatibilidad: Diseñado específicamente para su uso en vehículos Dodge, garantiza un ajuste perfecto y una integración perfecta con los componentes existentes.
  • Capacidad de carga: diseñado para soportar cargas radiales y axiales significativas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de servicio pesado. ## Aplicaciones
  • Mantenimiento automotriz: ideal para su uso en una variedad de modelos Dodge, incluidos vehículos deportivos utilitarios y vehículos musculares, que proporcionan un rendimiento confiable tanto en situaciones cotidianas como de alto rendimiento.
  • Equipo industrial: adecuado para aplicaciones que requieren soporte y estabilidad de cojinetes robustos, como sistemas transportadores y maquinaria.
  • Reparaciones de posventa: perfectas para los entusiastas del automóvil y mecánicos que buscan reemplazar rodamientos desgastados o dañados en vehículos de alto rendimiento. ## Beneficios
  • Rendimiento mejorado: reduce la fricción y el desgaste, fomentando un funcionamiento más suave y prolongando la vida útil de los componentes de su vehículo.
  • Durabilidad: Fabricado para soportar condiciones duras, garantizando un rendimiento fiable incluso en entornos difíciles.
  • Facilidad de instalación: el diseño de brida de 3 pernos simplifica el proceso de instalación, reduciendo el tiempo de inactividad durante las reparaciones o el mantenimiento.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno