Motion
P4B526-ISAF-115MR

DODGE
P4B526-ISAF-115MR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 115 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524287
No. Fabricante P4B526-ISAF-115MR
Precio4,287.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P4B526-ISAF-115MR

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 115 mm, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524287
No. Fabricante P4B526-ISAF-115MR
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
Su precio$4,287.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    115 mm
  • Longitud del orificio
    5.9800 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-400

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    146000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    1175 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    22226
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    196000 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B526-ISAF-115MR COJINETES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno