Motion
WSTU-SCM-300-HT

DODGE
WSTU-SCM-300-HT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08524299
No. Fabricante WSTU-SCM-300-HT
Precio1,931.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-SCM-300-HT

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3 in, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08524299
No. Fabricante WSTU-SCM-300-HT
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
Precio1,931.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.38 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-608

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 216
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    17407 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Dupont Krytox GPL 206
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    077705
  • Número de Upc del fabricante
    782475257355
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    13102 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782475257355

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-SCM-300-HT COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos