Motion
F4B-DLM-215-HT MOD

DODGE
F4B-DLM-215-HT MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico
Artículo MI #08524302
No. Fabricante F4B-DLM-215-HT MOD
Precio2,107.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-DLM-215-HT MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 2-15/16 pulg., Montaje de brida 4-Bolt, Bloqueo de collar de abrazadera, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Sello laberíntico
Artículo MI #08524302
No. Fabricante F4B-DLM-215-HT MOD
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
Precio2,107.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.62 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.0000 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 216
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas D-Lok
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    17407 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    077723
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    13102 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782475257577

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-DLM-215-HT COJINETES MOD
  • Dos tipos: DL de servicio estándar y DLM de servicio medio
  • Sello DualGuard: compuesto por un sello de labio único y un deflector de goma, estándar en todos los cojinetes de bolas DL/DLM.
  • Cubiertas de extremo a presión disponibles en stock para los diseños de carcasa más populares.
  • Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos.
  • El collar de abrazadera concéntrico bloquea el cojinete al eje apretando un tornillo de cabeza de llave Allen simple.
  • El dispositivo antirrotación evita la rotación de la plaquita asociada con cargas ligeras o giratorias/aplicaciones de alta velocidad.
  • Opción de alta temperatura disponible para 400°F .
  • Más o menos 2° de desalineación estática.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno