Motion
FC-E-055MR

DODGE
FC-E-055MR

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524336
No. Fabricante FC-E-055MR
Precio973.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-E-055MR

Unidad de rodamiento de rodillos con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 55 mm, tornillo de fijación, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524336
No. Fabricante FC-E-055MR
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
Precio973.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Longitud del orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.7500 pulg., 152.40 mm
  • Diámetro del piloto
    5.0000 pulg.
  • Peso
    13.510 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    FC-E-055MR COJINETES
  • Capacidad de carga dinámica
    9850 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida piloto 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Descripción larga
    El FC-E-055MR es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida piloto de 4 pernos con un diámetro de orificio de 55 mm, rodamiento sin expansión (fijo) y 6.0000 en círculo de pernos. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida piloto de 4 pernos, dispositivo de bloqueo de tornillos de fijación y sello de contacto de triple extremo XTS en la serie FC-E. La unidad pesa 13.510 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    077844
  • Material
    077844
  • RPM Máx.
    2730 rpm
  • Velocidad máxima
    2730 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios XTS
  • Serie
    FC-E
  • Capacidad de carga estática
    48200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476562397

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-E-055MR COJINETES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno