Motion
INS-GT-108-CR MOD (REVENTA)

DODGE
INS-GT-108-CR MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #08524402
No. Fabricante INS-GT-108-CR MOD (RESALE)
Price$555.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-GT-108-CR MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-1/2 pulg. D.I.
Artículo MI #08524402
No. Fabricante INS-GT-108-CR MOD (RESALE)
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
Price$555.65/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-1/2 in

Details

  • Material del cojinete
    Acero chapado
  • Capacidad de carga dinámica
    7332 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Suministrado por el cliente
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Velocidad máxima
    5600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    4475 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476616021

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES DE INS-GT-108-CR MOD (RESALE)

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs