Motion
INS-VSC-100 MOD (REVENTA)

DODGE
INS-VSC-100 MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1 pulg. de D.I.
Artículo MI #08524411
No. Fabricante INS-VSC-100 MOD (RESALE)
Precio74.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-VSC-100 MOD (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1 pulg. de D.I.
Artículo MI #08524411
No. Fabricante INS-VSC-100 MOD (RESALE)
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
Precio74.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476621216

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES DE INS-VSC-100 MOD (RESALE)

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno