Motion
F4B-SCEZ-104-SHCR MOD

DODGE
F4B-SCEZ-104-SHCR MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #08524490
No. Fabricante F4B-SCEZ-104-SHCR MOD
Precio485.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4B-SCEZ-104-SHCR MOD

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - 1-1/4 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo), servicio estándar, sello de contacto de triple boquilla
Artículo MI #08524490
No. Fabricante F4B-SCEZ-104-SHCR MOD
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
Precio485.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.6300 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.71 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    3.6300 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    3.6300 pulg.

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    078934
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476697617

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-SCEZ-104-SHCR COJINETES MOD
  • Carcasa: La carcasa lisa y sólida minimiza los puntos de puerto de contaminación para reducir el riesgo de incidentes de retirada de alimentos. La carcasa no pintada evita las astillas de pintura en los alimentos. La carcasa de polímero cuenta con un agente antimicrobiano que resiste el crecimiento de bacterias y hongos.
  • Jaula Max Life: El diseño patentado de la jaula de 2 piezas crea compartimentos para mantener la grasa cerca de la pista de bolas, lo que prolonga la vida útil del cojinete.
  • Material de plaquita y tornillería: diseñado para resistir la corrosión y minimizar el riesgo de contaminación de los alimentos o un incidente de retirada.
  • Sello Hydro Armor: 3 labios de contacto + deflector de acero inoxidable con sello de reborde en el anillo exterior que protege contra la contaminación y la entrada de agua.
  • Sello retenido mecánicamente: se mantiene en su lugar durante el lavado y evita el escape durante la relubricación.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno