Motion
P2B-GTMED-55M

DODGE
P2B-GTMED-55M

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #08524503
No. Fabricante P2B-GTMED-55M
Price$730.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-GTMED-55M

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 55 mm, material de hierro fundido
Artículo MI #08524503
No. Fabricante P2B-GTMED-55M
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
Price$730.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    55 mm

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    4000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labio cuádruple
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476716684

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-GTMED-55M COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo