Motion
P2B-GTMED-207

DODGE
P2B-GTMED-207

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #08524504
No. Fabricante P2B-GTMED-207
Precio826.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-GTMED-207

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 2-7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #08524504
No. Fabricante P2B-GTMED-207
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
Precio826.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    13995 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    3600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labio cuádruple
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    9838 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476716707

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-GTMED-207 COJINETES