Motion
TP-GMED-307

DODGE
TP-GMED-307

Unidad de cojinete de bolas de captación - Ángulo superior, calibre de 3-7/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08524517
No. Fabricante TP-GMED-307
Precio1,743.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TP-GMED-307

Unidad de cojinete de bolas de captación - Ángulo superior, calibre de 3-7/16 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #08524517
No. Fabricante TP-GMED-307
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
Precio1,743.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.56 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.5600 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TP-50
  • Peso
    37.33 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 218
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    21451 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    079199
  • Número de Upc del fabricante
    782476727413
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21451 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16641 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de labio cuádruple
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio cuádruple
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    16641 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    782476727413

Descripción general

Descripción del fabricante
TP-GMED-307 COJINETES