Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.3437 pulg.
- Tamaño del perno0.3438 pulg.
- Longitud del orificio1.4400 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3.0000 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas D-Lok
- Capacidad de carga dinámica3146 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaGrasa compleja de litio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt (servicio ligero)
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante079322
- Velocidad máxima7500 rpm
- Tipo de montajeBrida de servicio ligero de 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto de una sola boquilla
- Sensor listoNo
- Capacidad de carga estática1769 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
Descripción general
- Dos tipos: DL de servicio estándar y DLM de servicio medio
- Sello DualGuard: compuesto por un sello de labio único y un deflector de goma, estándar en todos los cojinetes de bolas DL/DLM.
- Cubiertas de extremo a presión disponibles en stock para los diseños de carcasa más populares.
- Dimensiones de montaje intercambiables con los productos más competitivos.
- El collar de abrazadera concéntrico bloquea el cojinete al eje apretando un tornillo de cabeza de llave Allen simple.
- El dispositivo antirrotación evita la rotación de la plaquita asociada con cargas ligeras o giratorias/aplicaciones de alta velocidad.
- Opción de alta temperatura disponible para 400°F .
- Más o menos 2° de desalineación estática.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.