Motion
WSTU-DLEZ-100-SHCR MOD

DODGE
WSTU-DLEZ-100-SHCR MOD

Unidad de recogida de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, collar concéntrico
Artículo MI #08524580
No. Fabricante WSTU-DLEZ-100-SHCR MOD
Precio544.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-DLEZ-100-SHCR MOD

Unidad de recogida de cojinete de bolas - 1 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable, collar concéntrico
Artículo MI #08524580
No. Fabricante WSTU-DLEZ-100-SHCR MOD
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
Precio544.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.4400 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-300

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 205
  • Capacidad de carga dinámica
    3146 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobil Polyrex SHC 462
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    079396
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Capacidad de carga estática
    1769 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-DLEZ-100-SHCR COJINETES MOD