Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.4062 pulg.
- Tamaño del perno0.4063 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Longitud del orificio1.4100 pulg.
- Espaciado máx. entre orificios de pernos3.5600 pulg.
- Espaciado mínimo entre orificios de pernos3.5600 pulg.
- Peso1.07 lb
Detalles
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Forma del orificioRonda
- Capacidad de carga dinámica4368 lbf
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de grasaGrasa compleja de litio
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAleación de zinc
- Tipo de carcasaBrida 2-Bolt (servicio ligero)
- Insertar materialAcero
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- LubricaciónGrasa
- Número de catálogo del fabricante079457
- Velocidad máxima4500 rpm
- Tipo de montajeBrida de servicio ligero de 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Tipo de selloSello de contacto de una sola boquilla
- Sensor listoNo
- Capacidad de carga estática2538 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
Descripción general
- Alta capacidad de carga: diseñado para soportar cargas pesadas, proporcionando un rendimiento superior bajo tensión.
- Construcción duradera: Fabricado con materiales de alta calidad que resisten el desgaste y la corrosión, garantizando una larga vida útil.
- Ingeniería de precisión: fabricado con tolerancias precisas para minimizar la fricción y mejorar la eficiencia.
- Fácil instalación: el diseño de brida de 2 pernos permite un montaje directo, simplificando el proceso de instalación.
- Compatibilidad: adecuado para una amplia gama de vehículos Dodge, lo que garantiza versatilidad en varios modelos y aplicaciones. ## Aplicaciones
- Mantenimiento automotriz: ideal para reemplazar rodamientos desgastados o dañados en vehículos deportivos utilitarios y vehículos musculares Dodge.
- Vehículos de alto rendimiento: se utilizan en modelos de alto rendimiento para garantizar la estabilidad y fiabilidad en condiciones de conducción rigurosas.
- Uso industrial: adecuado para su uso en varias maquinarias y equipos que requieren soluciones de cojinetes robustas. ## Beneficios
- Rendimiento mejorado: reduce la fricción y el desgaste, lo que mejora el rendimiento y la eficiencia generales del vehículo.
- Mayor fiabilidad: ofrece capacidades superiores de carga, lo que garantiza que los componentes críticos funcionen sin problemas y de forma eficaz.
- Solución rentable: Al prolongar la vida útil de los componentes de su vehículo, este rodamiento reduce la necesidad de reemplazos frecuentes, lo que le ahorra tiempo y dinero.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver la documentación
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver la documentación
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver la documentación
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Optimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.