Motion
INS-SCM-25M-HT (REVENTA)

DODGE
INS-SCM-25M-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Diámetro de orificio de 25 mm, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08524599
No. Fabricante INS-SCM-25M-HT (RESALE)
Precio341.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-SCM-25M-HT (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - Diámetro de orificio de 25 mm, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08524599
No. Fabricante INS-SCM-25M-HT (RESALE)
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
Precio341.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de grasa
    Krytox GPL 206
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-SCM-25M-HT COJINETES (REVENTA)