Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0000 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga dinámica3146 lbf
- Tipo de grasaMobilGrease FM222
- Dispositivo de bloqueoCollar de abrazadera
- RPM Máx.7500 rpm
- Velocidad máxima7500 rpm
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- RelubricableSí
- Tipo de selloContacto de tres labios
- Capacidad de carga estática1769 lbf
- Adecuado para aplicación de alta temperaturaNo
- Adecuado para entornos de lavadoNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO782476792718
Descripción general
Descripción del fabricante
INS-DL-100-CR MOD (RESALE) BRG 079513