Motion
WSTU-IP-307LE HT

DODGE
WSTU-IP-307LE HT

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, Orificio de 3-7/16 pulg., Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08524632
No. Fabricante WSTU-IP-307LE HT
Precio2,464.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
WSTU-IP-307LE HT

Unidad de cojinete de rodillo de recogida de ranura ancha - Montaje lateral, Cojinete de rodillo esférico, Orificio de 3-7/16 pulg., Hierro fundido, Montaje con adaptador, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08524632
No. Fabricante WSTU-IP-307LE HT
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
Su precio$2,464.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Longitud a través del orificio
    4.1600 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-613
  • Peso
    31.58 lb
  • Peso - Imperial
    31.580

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Expansión (flotación)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero
  • Manual de instrucciones
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    079588
  • Material
    079588
  • Folleto del producto
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de sello
    Sello de sello (cono)
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Serie
    22218
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Estilo
    Ranura ancha
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    782476891831

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETES WSTU-IP-307LE HT