Motion
FC-SC-90M

DODGE
FC-SC-90M

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de labio único
Artículo MI #08524636
No. Fabricante FC-SC-90M
Precio1,623.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FC-SC-90M

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 90 mm, Montaje de brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de labio único
Artículo MI #08524636
No. Fabricante FC-SC-90M
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
Precio1,623.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Diámetro del orificio del perno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Longitud del orificio
    2.72 pulg.
  • Peso
    28.70 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 218
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de tornillos de fijación
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    21451 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida pilotada (tipo general)
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    079597
  • Número de Upc del fabricante
    782476808129
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21451 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16641 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    16641 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782476808129

Descripción general

Descripción del fabricante
FC-SC-90M COJINETES
  • Fuerza de bloqueo superior: Dodge utiliza un espaciado de 65º para tornillos de fijación. Este diseño único ofrece un equilibrio óptimo entre la fuerza de bloqueo y la tensión del anillo interior.
  • Caja más resistente y flexible: la SC/SCM utiliza una caja de bolas hecha de nylon termoestabilizado con refuerzo de fibra de vidrio para mayor resistencia.
  • Dispositivo antirrotación simplificado: un pasador antirrotación evita la rotación del anillo de rodadura exterior dentro de la carcasa.
  • Sello DualGuard patentado: los productos Dodge SC/SCM utilizan el sistema de sellado patentado Dualguard que ofrece la máxima protección en entornos difíciles.