Motion
P2B-SCM-307-NL

Dodge
P2B-SCM-307-NL

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524701
No. Fabricante P2B-SCM-307-NL
Precio1,232.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SCM-307-NL

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/16 pulg., material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524701
No. Fabricante P2B-SCM-307-NL
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
Precio1,232.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.3200 a 11.6200 pulg.
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.56 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-50
  • Peso
    27.89 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 218
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    21451 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de Upc del fabricante
    782476955557
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21451 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    16641 lbf
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    16641 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782476955557

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SCM-307-NL COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo