Motion
P2B-EXL-207LE-DRY

Dodge
P2B-EXL-207LE-DRY

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08524719
No. Fabricante P2B-EXL-207LE-DRY
Precio1,380.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-EXL-207LE-DRY

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro dúctil, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #08524719
No. Fabricante P2B-EXL-207LE-DRY
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
Precio1,380.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.9400 a 8.6900 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    CP-502, HD-200

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Ninguna
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Ninguna
  • Material
    080207
  • Velocidad máxima
    2420 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    54000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782476999391

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-EXL-207LE-DRY COJINETES