Motion
DU-C-215 MOD

Dodge
DU-C-215 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #08524733
No. Fabricante DU-C-215 MOD
Precio6,909.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DU-C-215 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.9375 pulg. de diámetro de orificio, 6.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #08524733
No. Fabricante DU-C-215 MOD
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
Precio6,909.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    6.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    080333
  • Material
    080333
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • UPC_NO
    782477019326

Descripción general

Descripción del fabricante
DU-C-215 COJINETES MOD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos