Motion
INS-ER-SC-215 MOD

Dodge
INS-ER-SC-215 MOD

Cojinete de inserto de bola - 2.9375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08524763
No. Fabricante INS-ER-SC-215 MOD
Price$545.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-ER-SC-215 MOD

Cojinete de inserto de bola - 2.9375 pulg. Diámetro de orificio, bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08524763
No. Fabricante INS-ER-SC-215 MOD
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
Price$545.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    2.9375 in

Details

  • Capacidad de carga dinámica
    14872 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    1750 rpm
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Capacidad de carga estática
    11108 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477067310

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-ER-SC-215 COJINETES MOD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs