Motion
CYL-DL-106-NL

Dodge
CYL-DL-106-NL

CYL-DL-106-NL
Artículo MI #08524768
No. Fabricante CYL-DL-106-NL
Precio339.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
CYL-DL-106-NL

CYL-DL-106-NL
Artículo MI #08524768
No. Fabricante CYL-DL-106-NL
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
Su precio$339.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    2.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Unidad cilíndrica
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    5500 rpm
  • Velocidad máxima
    5500 rpm
  • Tipo de producto
    Cartuchos de cojinetes de bolas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477070235

Descripción general

Descripción del fabricante
CYL-DL-106-NL COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos