Motion
P4B532-ISAF-507L MOD

Dodge
P4B532-ISAF-507L MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524778
No. Fabricante P4B532-ISAF-507L MOD
Precio9,800.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B532-ISAF-507L MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524778
No. Fabricante P4B532-ISAF-507L MOD
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
Precio9,800.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6900 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-500

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    166000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    236000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782477074660

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B532-ISAF-507L COJINETES MOD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos