Motion
222238.K.C3 MOD (SOLO SKF )

Dodge
222238.K.C3 MOD (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08524781
No. Fabricante 222238.K.C3 MOD (SKF ONLY)
Precio8,473.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
222238.K.C3 MOD (SKF ONLY)

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #08524781
No. Fabricante 222238.K.C3 MOD (SKF ONLY)
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
Precio8,473.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    92 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    270000 lbf
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    415000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
222238.K.C3 COJINETES MOD (SKF SOLAMENTE)