Motion
WSTU-GTEZ-200-SHCR

Dodge
WSTU-GTEZ-200-SHCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #08524810
No. Fabricante WSTU-GTEZ-200-SHCR
Precio879.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
WSTU-GTEZ-200-SHCR

Unidad de captación de cojinete de bolas - 2 pulg. de diámetro interior, carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #08524810
No. Fabricante WSTU-GTEZ-200-SHCR
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
Precio879.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.8600 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    WS-400

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    080926
  • Velocidad máxima
    3840 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
WSTU-GTEZ-200-SHCR COJINETES