Motion
P2B-S2-207R CON MODO EC CERRADO

Dodge
P2B-S2-207R W/ CLOSED EC MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524813
No. Fabricante P2B-S2-207R W/ CLOSED EC MOD
Precio1,185.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-S2-207R W/ CLOSED EC MOD

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524813
No. Fabricante P2B-S2-207R W/ CLOSED EC MOD
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
Precio1,185.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-S2-207R C/ COJINETES EC MOD CERRADOS