Motion
S1U-DI-307-HT

Dodge
S1U-DI-307-HT

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.4375 in Diámetro de orificio, 7.3750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #08524825
No. Fabricante S1U-DI-307-HT
Precio4,459.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-DI-307-HT

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.4375 in Diámetro de orificio, 7.3750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #08524825
No. Fabricante S1U-DI-307-HT
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
Precio4,459.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Longitud del orificio
    5.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.3750 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    17750 lbf
  • Tipo de grasa
    MobilGrease HTS n.o 2
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    081011
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
S1U-DI-307-HT COJINETES