Motion
TP-E-215R-NL

Dodge
TP-E-215R-NL

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Rodillo cónico, Orificio de 2-15/16 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524837
No. Fabricante TP-E-215R-NL
Precio1,863.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TP-E-215R-NL

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Ángulo superior, Rodillo cónico, Orificio de 2-15/16 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524837
No. Fabricante TP-E-215R-NL
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
Precio1,863.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.5 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    TP-40

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    Tipo E
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida en ángulo superior
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    081121
  • Material
    081121
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de unidad
    Ángulo superior
  • UPC_NO
    782477120718

Descripción general

Descripción del fabricante
TP-E-215R-NL COJINETES