Motion
SCHB-SC-60M

Dodge
SCHB-SC-60M

SCHB-SC-60M
Artículo MI #08524878
No. Fabricante SCHB-SC-60M
Price$597.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SCHB-SC-60M

SCHB-SC-60M
Artículo MI #08524878
No. Fabricante SCHB-SC-60M
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
Price$597.47/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Longitud del orificio
    2.3100 pulg.
  • Diámetro del eje
    60 mm

Details

  • Serie de cojinetes
    Serie 212
  • Capacidad de carga dinámica
    11791 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de carcasa
    Colgador del transportador de tornillos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11791 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    8100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto de una sola boquilla
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    8100 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    782477135255

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-SC-60M COJINETES

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs