Motion
TB-GTEZ-012-SHCR

Dodge
TB-GTEZ-012-SHCR

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 3/4 in, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524881
No. Fabricante TB-GTEZ-012-SHCR
Precio348.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-GTEZ-012-SHCR

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 3/4 in, material de acero inoxidable, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524881
No. Fabricante TB-GTEZ-012-SHCR
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
Precio348.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.4800 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Adaptador Push-Pull
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-GTEZ-012-SHCR COJINETES