Motion
INS-GT-102-CR (REVENTA)

Dodge
INS-GT-102-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-1/8 pulg. D.I.
Artículo MI #08524890
No. Fabricante INS-GT-102-CR (RESALE)
Precio424.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
INS-GT-102-CR (RESALE)

Cojinete de inserto de bola - 1-1/8 pulg. D.I.
Artículo MI #08524890
No. Fabricante INS-GT-102-CR (RESALE)
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
Precio424.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero chapado
  • Capacidad de carga dinámica
    4368 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease FM222
  • Tipo de carcasa
    Insertar
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Velocidad máxima
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Relubricable
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    2538 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    782477136856

Descripción general

Descripción del fabricante
INS-GT-102-CR COJINETES (REVENTA)