Motion
SCHB-SCED-35M MOD

Dodge
SCHB-SCED-35M MOD

SCHB-SCED-35M MOD
Artículo MI #08524900
No. Fabricante SCHB-SCED-35M MOD
Precio438.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
SCHB-SCED-35M MOD

SCHB-SCED-35M MOD
Artículo MI #08524900
No. Fabricante SCHB-SCED-35M MOD
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
Precio438.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Longitud del orificio
    1.7100 pulg.
  • Diámetro del eje
    35 mm

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 207
  • Capacidad de carga dinámica
    5759 lbf
  • Capacidad de expansión
    Sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de carcasa
    Colgador del transportador de tornillos
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Velocidad máxima
    3500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de colgador
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5759 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3461 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    3461 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
SCHB-SCED-35M COJINETES MOD

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos