Motion
P2B-SCEZ-012-BEV

Dodge
P2B-SCEZ-012-BEV

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524905
No. Fabricante P2B-SCEZ-012-BEV
Precio242.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-SCEZ-012-BEV

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 3/4 pulg., material de polímero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08524905
No. Fabricante P2B-SCEZ-012-BEV
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
Precio242.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud del orificio
    1.2300 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-10,TS-100

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    Movilidad SHC 460
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Insertar material
    Acero chapado
  • Lubricación
    Grasa
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-SCEZ-012-BEV COJINETES