Motion
F4B-SD-600-HT MOD

Dodge
F4B-SD-600-HT MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 6 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524939
No. Fabricante F4B-SD-600-HT MOD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F4B-SD-600-HT MOD

Unidad de rodamiento de rodillos de brida de cuatro pernos - 6 pulg., orificio , montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08524939
No. Fabricante F4B-SD-600-HT MOD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4B-SD-600-HT MOD es una unidad de rodamiento de rodillos cónicos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 6 pulg. de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, dispositivo de bloqueo montado en adaptador y sello de anillo de pistón en la serie F4B-SD . Es adecuado para aplicaciones de alta temperatura.
  • Número de catálogo del fabricante
    081460
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello del anillo del pistón
  • Serie
    F4B-SD
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
F4B-SD-600-HT COJINETES MOD