Motion
D600L100 CINTURÓN DE SINCRONIZACIÓN DYNA DOBLE

DODGE
D600L100 DUAL DYNA SYNC BELT

Correa síncrona y de sincronización - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 60.0000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, material de neopreno
Artículo MI #08525832
No. Fabricante D600L100 DUAL DYNA SYNC BELT
Precio293.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
D600L100 DUAL DYNA SYNC BELT

Correa síncrona y de sincronización - L, paso de 0.3750 pulg., paso de 60.0000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, material de neopreno
Artículo MI #08525832
No. Fabricante D600L100 DUAL DYNA SYNC BELT
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
Precio293.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    60.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    60.0000 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de correa
    L
  • Material
    Neopreno
  • Número de lados dentados
    2
  • Estándares cumplidos
    RMA
  • Conductivo estático
    No
  • Perfil de diente
    Trapezoidal

Descripción general

Descripción del fabricante
D600L100 TRANSMISIÓN POR CORREA DE SINCRONIZACIÓN DYNA DOBLE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"