Motion
CASQUILLO 5040 X 4-7/16-KW

DODGE
5040 X 4-7/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 4-7/16 pulg.
Artículo MI #08525950
No. Fabricante 5040 X 4-7/16-KW BUSHING
Precio710.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5040 X 4-7/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 5040 , calibre de 4-7/16 pulg.
Artículo MI #08525950
No. Fabricante 5040 X 4-7/16-KW BUSHING
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
Precio710.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    5040
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE CASQUILLO 5040 X 4-7/16-KW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"