Motion
CASQUILLO 4040 X 2-13/16-KW

DODGE
4040 X 2-13/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 2.8250 pulg.
Artículo MI #08525966
No. Fabricante 4040 X 2-13/16-KW BUSHING
Precio315.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
4040 X 2-13/16-KW BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4040 , calibre de 2.8250 pulg.
Artículo MI #08525966
No. Fabricante 4040 X 2-13/16-KW BUSHING
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
Su precio$315.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.8250 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4040
  • Longitud hasta Agujero  
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE CASQUILLO 4040 X 2-13/16-KW