Motion
CASQUILLO 2517 X 1-13/16-IK

DODGE
2517 X 1-13/16-IK BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-13/16 pulg.
Artículo MI #08525989
No. Fabricante 2517 X 1-13/16-IK BUSHING
Precio63.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
2517 X 1-13/16-IK BUSHING

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 1-13/16 pulg.
Artículo MI #08525989
No. Fabricante 2517 X 1-13/16-IK BUSHING
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
Su precio$63.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCIONAMIENTO DE CASQUILLO 2517 X 1-13/16-IK

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos